Beli air conditioner daikin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
  2. Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)
    Deskripsi:
    The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
    atribut:
    • Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz
  3. Cobra (Thinner) Thinner High Gloss (Tiner)
    Mulai

    Rp109.900

  4. Daikin Air Conditioner Cassette Thailand (AC Plafon)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Daikin Air Conditioner Cassette Thailand (AC Plafon)
    Deskripsi:
    AC Cassette Daikin 3.5PK Thailand Non InverterAC Air ConditionerAC Cassette Daikin Thailand Non InverterFCNQ30MV14+RNQ30MV14 (Wireless)Aksesoris : Remote : BRC7F6329F9Panel : BYCP125K-W18
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
    • Max. Pipe Length (m): 50
    • Max. Pipe Height (m): 30
  5. Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
    • Power (W): 690
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Max. Pipe Length (m): 25
    • Max. Pipe Height (m): 15
  6. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  7. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  8. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  9. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  10. Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  11. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  12. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  13. York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp47.999.900

    York Air Conditioner Air Conditioner Floor Ceiling Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 380-415
    • Dimensions Indoor (mm): 1580x680x230
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 54
    • Made In: China
    • Phase: 3
    • Pipe Size (inch): 3/8 - 3/4
  14. Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)
    Mulai

    Rp249.999.900

    Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)
    Deskripsi:
    The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.
    atribut:
    • Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
  15. Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Polytron Air Conditioner Neuva Ice Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ merupakan air conditioner yang membuat Anda dapat merasakan sejuknya ruangan namun tetap hemat energi dan ramah lingkungan. Air conditioner seri Neuva Ice ini memiliki kekuatan 1/2 PK yang cocok untuk berada dalam seluruh ruangan Anda untuk menjadi solusi ketika cuaca panas sedang ekstrem dengan pendinginan yang cepat. POLYTRON Neuva Ice AC 1/2 PK PAC 05VZ memiliki fitur Fastest Cooling yang dapat mendinginkan ruangan lebih cepat dibandingkan dengan merk lain sehingga memberikan kenyamanan yang lebih cepat.Fitur:1. Leakage Detector2. Soft Start3. Carbon + HEPA Filter4. Auto Cleaning5. Auto Start6. EER 4 stars
  16. AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    - Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion system
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00690.01
  17. Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Low Voltage 360 Watt (0,5 PK)Low Voltage up to 180vRefrigerant R32i-Feel TechnologyActive Carbon FilterAuto Cleaning5+3 Warranty
  18. Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
Daftar Harga air conditioner daikin Terbaru October 2026
Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)Rp10.999.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)Rp129.999.900
Cobra (Thinner) Thinner High Gloss (Tiner)Rp109.900
Daikin Air Conditioner Cassette Thailand (AC Plafon)Rp41.999.900
Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)Rp16.999.900
Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)